Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM notr. hlajenje/oblika C G1/8

Št. art.: 137346 G1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Oblika prisekanega dela: C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja G1/8
    Prevleka DLC
    Vrsta navoja G
    Kot profila 55 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard Tovarniški standard
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo DIN 1835 B s h6
    z notranjim hlajenjem da
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,907 mm
    Korakov na colo 28
    ⌀ navoja 9,73 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    4-kotno držalo □ 6,2 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 8,8 mm
    Toleranca držala h6
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan rumena
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 24,33 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 137346 G1/8
    EAN/GTIN 4045197705600
    Številka proizvajalca 137346 G1/8

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    30
    Al (kratki odrezki)
    N
    35
    Al > 10% Si
    N
    20
    PMMA Akril
    N
    25
    PA 66 GF30
    N
    20
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba z lupilnim rezom in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja. Specialna prevleka DLC sp2 najnovejše generacije za optimalno življenjsko dobo. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
    Z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za maksimalno življenjsko dobo.

    Uporaba:

    Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

    Opomba:

    Pri uporabi na vretenih s sinhroniziranim pogonom zagotavlja hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja GARANT art. 338100338121 z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA) obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico