Globinski merilnik IP 67, 200 mm, dolžina mostu 100 mm

Št. art.: 1372418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Številka izdelka 1372418
EAN/GTIN 4029713072117
Številka proizvajalca 1372418

Opis

Opis:

  • Nerjavno jeklo
  • Induktivni merilni sistem, zaščitni razred IP67
  • ISO 13385
  • Zaklepni vijak
  • LCD zaslon 11 mm
  • Premer merilnega zatiča. 1,5 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Razred IP: IP 67
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 200
  • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
  • Omejitev napak (µm): 30 µm
  • Višina števk: 11 mm
  • Merjenje dolžine mostu: 100 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico