{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,25 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,8 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 36 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137186 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197705471 | |
Številka proizvajalca | 137186 12X1,25 |