{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,75 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 0,75 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,3 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,8 mm | |
⌀ navoja | 6,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 16,25 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137160 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197984340 | |
Številka proizvajalca | 137160 6,5X0,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 6,5X0,75
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
15,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
Velikost navoja | M6×0,75 | M6,5×0,75 | M6×0,75 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Globine navoja | 16,25 | 19,5 | 16,25 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |