Dvotočkovni notranji mikrometer, karbidne merilne površine, 2-40″.

Št. art.: 137-219
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 137-219
EAN/GTIN 4946368438535
Številka proizvajalca 137-219
L-število L40010 12756

Opis

Opis:

To je notranji mikrometer, opremljen s podaljški, ki vam omogoča naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški valjaste oblike za razširitev merilnega območja Na voljo so merilne površine iz karbida.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 2 - 40
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 15 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, podaljški, mikrometrskim vijakom

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico