Notranji mikrometer z merilnimi površinami s karbidnimi konicami, 50-63 mm

Št. art.: 137-013
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
    Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 137-013
    EAN/GTIN 4946368438436
    Številka proizvajalca 137-013
    L-število L40010 5262

    Opis

    Opis:

    To je notranji mikrometer, opremljen s podaljški, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški valjaste oblike za razširitev merilnega območja. Na voljo so merilne površine iz karbida.

    Lastnosti:

    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 15 mm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, mikrometrskim vijakom

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico