Verižne klešče z dvojnim delovanjem 90 - 140 mm

Št. art.: 136C.4
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 136C.4
EAN/GTIN 3662424040047
Številka proizvajalca 136C.4
L-število L60130 9645

Opis

Opis:

  • Deželo napetosti: od 90 do 140 mm
  • Kaljena jeklena veriga in telo
  • Napenjanje in rahljanje brez obračanja zaradi dvojnega nazobčanja
  • 136.D4: nadomestna veriga za model 136C.4 .

Lastnosti:

  • A [″]: 3 - 5'
  • A [mm]: 90 - 140
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 10
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 600 - 24'
  • [kg]: 3,1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico