Voziček s kolesi za sode

Št. art.: 13650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Voziček za sode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13650
EAN/GTIN 4017976913650
Številka proizvajalca 13650
L-število L90080 701

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Voziček za prevažanje 200-litrskih jeklenih pločevinastih sodov v pokončnem položaju. Varjen križ iz kvadratne cevi z drsnimi robovi, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa, 2 z zavorami. Poliamidna kolesa, pesta z drsnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Skupna višina (mm): 159
Pnevmatike: poliamid
Velikost kolesa (mm): 80 x 35

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico