Strojni navojni svedri 24X1,5

Št. art.: 136250 24X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M24×1,5
    Prevleka neprevlečeni
    Vrsta navoja MF
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 374
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 15 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,5 mm
    Celotna dolžina L 140 mm
    ⌀ držala Ds 18 mm
    4-kotno držalo □ 14,5 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 22,5 mm
    ⌀ navoja 24 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 4
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 4
    Globine navoja 48 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 136250 24X1,5
    EAN/GTIN 4045197078964
    Številka proizvajalca 136250 24X1,5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    13
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    Grafit, GFK, CFK
    N
    14
    Uni
     
    16
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v desno.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico