Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM oblika E M2,5

Št. art.: 136173 M2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M2,5
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard Tovarniški standard
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela E
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo DIN 1835 B s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,45 mm
    Celotna dolžina L 70 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    4-kotno držalo □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 2,05 mm
    ⌀ navoja 2,5 mm
    Toleranca držala h6
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan zelena
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 7,5 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 136173 M2,5
    EAN/GTIN 4045197705242
    Številka proizvajalca 136173 M2,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    32
    Al (kratki odrezki)
    N
    32
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    33
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    32
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba s spiralo v desno in držalom po DIN 1835-B.
    Specialna geometrija za univerzalno uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja. Specialna prevleka TiAlN za optimalno življenjsko dobo.
    Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
    Oblika E (prisekani del: 1,5–2 koraka navoja) za največje globine navoja.

    Opomba:

    Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico