Voziček s kolesi za sode

Št. art.: 1361
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Voziček za sode

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1361
    EAN/GTIN 4017976013619
    Številka proizvajalca 1361
    L-število L90080 250

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Za pokončen prevoz jeklenih pločevinastih sodov s prostornino 200 litrov. Varjena jeklena konstrukcija, prašno lakirana v bleščeče modri barvi RAL 5007. Pločevinasta pločevinasta posoda, varjena, neprepustna za olje. Notranji Ø 630 mm. Obod je visok 80 mm. 4 vrtljiva kolesa, 2 z zavoro, poliamidna kolesa, pesta z drsnimi ležaji.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 250
    Skupna višina (mm): 179
    Pnevmatike: poliamid
    Velikost kolesa (mm): 80 x 35

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico