Voziček s kolesi za sode

Št. art.: 13600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Voziček za sode

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 13600
    EAN/GTIN 4017976136004
    Številka proizvajalca 13600
    L-število L90080 278

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Voziček za bobne za pokončen prevoz jeklenih pločevinastih bobnov s prostornino 60 ali 200 litrov. Varjena ravna jeklena konstrukcija, prašno lakirana v bleščeče modri barvi RAL 5007, prečne prečke z ročico navzdol Ø 420 mm za 60-litrske bobne, zunanji notranji obroč Ø 610 mm za 200-litrske bobne. Z vijačno cevasto potisno palico z 2 očesoma in 1 trakom za privezovanje. 4 vrtljiva kolesa, 2 z zavoro, poliamidna kolesa, pesta z drsnimi ležaji.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 250
    Skupna višina (mm): 914
    Pnevmatike: poliamid
    Velikost kolesa (mm): 80 x 35

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico