Cevni ključ, ameriški Model 90° max. 76mm

Št. art.: 135A.24
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135A.24
EAN/GTIN 3148516977922
Številka proizvajalca 135A.24
L-število L60130 8385

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: ohišje iz lahke zlitine
  • čeljusti, kovane iz jekla, kaljene na 55 HRc

Lastnosti:

  • Max. [″]: 2'1/2
  • Max. [mm]: 76
  • C [mm]: 47
  • E [mm]: 47
  • L [″]: 47
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 2.450

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico