Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M24

Št. art.: 135960 M24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M24
    Prevleka AlTiX
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 3 mm
    Celotna dolžina L 160 mm
    ⌀ držala Ds 18 mm
    4-kotno držalo □ 14,5 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 21 mm
    ⌀ navoja 24 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 4
    Barvni prstan zelena
    Serija Master Tap
    Število rezil Z 4
    Globine navoja 60 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 135960 M24
    EAN/GTIN 4045197900081
    Številka proizvajalca 135960 M24

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    30
    Al (kratki odrezki)
    N
    35
    Al > 10% Si
    N
    20
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
    • Rezalni material HSS-E-PM, za največjo odpornost proti obrabi.
    • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
    • Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.
    Ustreza standardu ISO 2X/6HX.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico