Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M5

Št. art.: 135855 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.927 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M5
    Prevleka vaporizirani
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 371
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,8 mm
    Celotna dolžina L 70 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    4-kotno držalo □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 4,2 mm
    ⌀ navoja 5 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 2
    Barvni prstan zelena
    Število rezil Z 2
    Globine navoja 15 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 135855 M5
    EAN/GTIN 4045197649546
    Številka proizvajalca 135855 M5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    11
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    8
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    7
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olje
     

    Opis

    Izvedba:

    Oblika C (prisekani del 2−3 korake navoja).

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M5

    Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M5

    po ponudbi
    Na zalogi
    2.927 kosov na zalogi
    11,85 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    295 kosov na zalogi
    19,60 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Število rezil Z 2 2
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Prevleka vaporizirani neprevlečeni
    Kot profila 60 60
    Smer rezanja desni desni
    Kakovost ISO 2 6H ISO 2 6H
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini do 3×D pri zaprti izvrtini

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico