Valjček Euro box

Št. art.: 13585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Voziček za zaboje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13585
EAN/GTIN 4017976135854
Številka proizvajalca 13585
L-število L90080 356

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Kotna jeklena konstrukcija s pladnjem iz jeklene pločevine. Posebej primerno za prevoz odprtih zabojev z mastnimi ali vlažnimi deli. Nič ne kaplja na tla. Tesno varjen pladenj, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007. 22 mm visok rob. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 408
Višina ploščadi (mm): 182
Skupna dolžina (mm): 615
Skupna širina (mm): 415
Skupna višina (mm): 204
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3