Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Kotna jeklena konstrukcija s podstavkom iz plošče iz lesenega materiala in cevastim potisnim drogom, obod visok 15 mm. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE 125 x 32 mm, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Primerno za Euro zaboje 600 x 400 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 408
Višina ploščadi (mm): 182
Celotna dolžina (mm): 747
Skupna širina (mm): 414
Skupna višina (mm): 970
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3