Euro box dolly

Št. art.: 13580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Voziček za zaboje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13580
EAN/GTIN 4017976213583
Številka proizvajalca 13580
L-število L90080 190

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Jeklena konstrukcija z odprtim kotom, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Primerno za evro zaboje 600 x 400 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 408
Višina ploščadi (mm): 182
Celotna dolžina (mm): 611
Skupna širina (mm): 414
Skupna višina (mm): 209
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3