Strojni navojni svedri HSS-E-PM M5

Št. art.: 135750 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M5
    Prevleka nitrirani
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 371
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 15 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,8 mm
    Celotna dolžina L 70 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    4-kotno držalo □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 4,2 mm
    ⌀ navoja 5 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan rožnata
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 10 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 135750 M5
    EAN/GTIN 4045197077431
    Številka proizvajalca 135750 M5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
    P
    18
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    9
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    3
    Ti > 850 N/mm²
    S
    4
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v desno.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico