Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM oblika E M3

Št. art.: 135743 M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela E
Kot spirale 40 stopinj
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,5 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
⌀ navoja 3 mm
Toleranca držala h6
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Število rezil Z 3
Globine navoja 7,5 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135743 M3
EAN/GTIN 4045197508225
Številka proizvajalca 135743 M3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
32
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s spiralo v desno in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja.
Specialna prevleka TiAlN za optimalno življenjsko dobo. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
Oblika E (prisekani del: 1,5−2 koraka navoja) za največje globine navoja.

Opomba:

Pri uporabi na vretenih s sinhroniziranim pogonom zagotavlja hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja GARANT art. 338100338121 z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA) obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico