Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM oblika C 6HX M14

Št. art.: 135732 M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M14
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 45 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 2 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    ⌀ držala Ds 11 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 12 mm
    ⌀ navoja 14 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 4
    Barvni prstan modra
    Serija Master Tap
    Število rezil Z 4
    Globine navoja 35 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 135732 M14
    EAN/GTIN 4062406081454
    Številka proizvajalca 135732 M14

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    23
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    23
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za procesno varno uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam, ter materialih Duplex.
    45° spiralizacija vijačnih utorov zlasti v duktilnih, avstenitnih CrNi-jeklih ugodno vpliva na nastanek odrezkov.
    • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi
    • Večslojna prevleka TiALN najnovejše generacije
    • Parametrizirana geometrija odrezovanja za optimalen nastanek odrezkov in torzijsko togost

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico