Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Z 2 podestoma iz lesene plošče, ki ležita v okvirju, z robom višine 15 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. 500 mm prostora med policami, skupna višina 970 mm. Nosilnost zgornje platforme 80 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Primerno za Euro zaboje 600 x 400 mm. Dobavljeno v razstavljenem stanju.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 408
Višine polic (mm): 194, 724
Nosilnost tal (kg): 80
Skupna dolžina (mm): 714
Skupna širina (mm): 480
Skupna višina (mm): 970
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3