Viseče vlečno drogovje

Št. art.: 13560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 13560
    EAN/GTIN 4017976135601
    Številka proizvajalca 13560
    L-število L90080 923

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Za pritrditev na okvir.

    Lastnosti:

    Celotna dolžina (mm): 1043
    Skupna širina (mm): 216
    Skupna globina (mm): 80
    Barva: bleščeče modra

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico