Skuter na polici

Št. art.: 135500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135500
EAN/GTIN 4017976135502
Številka proizvajalca 135500
L-število L90080 1225

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Z 2 podestoma in cevasto potisno palico. Oba okvirja s policami iz lesene plošče, površinski bukov dekor. Police so poravnane z zgornjim robom okvirja. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. 400 mm prostora med policami, skupna višina 970 mm. Nosilnost zgornje police 100 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Primerno za evro zaboje 600 x 400 mm. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 408
Višine polic (mm): 209, 638
Nosilnost police (kg): 100
Celotna dolžina (mm): 747
Skupna širina (mm): 414
Skupna višina (mm): 970
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3