Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Z 2 platformama. Oba okvirja s policami sta izdelana iz lesene plošče, površina bukov dekor. Police so poravnane z zgornjim robom okvirja. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. 400 mm prostora med policami, skupna višina 639 mm. Nosilnost zgornje police 100 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z valjčnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Primerno za evro zaboje 600 x 400 mm. Dobavljeno v razstavljenem stanju.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 408
Višine polic (mm): 209, 638
Nosilnost police (kg): 100
Celotna dolžina (mm): 677
Skupna širina (mm): 414
Skupna višina (mm): 638
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3