Strojni navojni svedri M10

Št. art.: 135450 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.602 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M10
    Prevleka vaporizirani
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 371
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,5 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    4-kotno držalo □ 8 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 8,5 mm
    ⌀ navoja 10 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan modra
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 20 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 135450 M10
    EAN/GTIN 4045197076861
    Številka proizvajalca 135450 M10

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    13
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Vel. M2,6 s starim profilom DIN.
    HSS-E

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico