Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Z 2 platformama. Oba okvirja s policami sta narejena iz plošče iz lesnega materiala, površina bukov dekor, rob visok 15 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. 400 mm prostora med policami, skupna višina 639 mm. Nosilnost zgornje police 100 kg. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Primerno za evro zaboje 600 x 400 mm. Dobavljeno v razstavljenem stanju.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 408
Višine polic (mm): 194, 623
Nosilnost police (kg): 100
Celotna dolžina (mm): 677
Skupna širina (mm): 414
Skupna višina (mm): 638
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3