{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135378 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197647955 | |
Številka proizvajalca | 135378 M6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E-PM M6
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
83,20 €
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.827 kosov na zalogi
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 |
⌀ navoja | 6 mm | 6 mm |
Korak navoja | 1 mm | 1 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini |