Strojni navojni svedri M2

Št. art.: 135300 M2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M2
    Prevleka vaporizirani
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 371
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,4 mm
    Celotna dolžina L 45 mm
    ⌀ držala Ds 2,8 mm
    4-kotno držalo □ 2,1 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 1,6 mm
    ⌀ navoja 2 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 2
    Barvni prstan rdeča
    Število rezil Z 2
    Globine navoja 4 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 135300 M2
    EAN/GTIN 4045197076335
    Številka proizvajalca 135300 M2

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    6
    TOOLOX 33
    H
    3
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Z izrazito spiralo v desno, za optimalno odvajanje odrezkov.

    Priporočilo:

    Pri materialih TOOLOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico