Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- LCD zaslon 7,5 mm
- Tovarniški standard
- Zaklepni vijak
Opis:
Notranji merilnik z notranjim blokirnim utorom, digitalni, DIGI-MET, iz nerjavečega jekla, z blokirnim vijakom. Elektronske funkcije: Stikalo za vklop/izklop, elektronika QuickStart, funkcija QuickLock, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki. Preklapljanje mm/inch, 7,5-milimetrski LCD-zaslon. Izhod spremenljivih podatkov, funkcija PRESERT (prednastavitev merilne vrednosti), odčitavanje 0,01 mm in 0,0005 palca. Pakiranje: kartonska škatla
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 20 - 160
- Omejitev napak (mm): 0,06 mm
- Omejitev napak (µm): 60 µm
- Višina števk: 8,5 mm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm
Standard:
Factory standard