{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135150 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197076151 | |
Številka proizvajalca | 135150 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri M10
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.956 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
747 kosov na zalogi
15,85 €
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | vaporizirani | vaporizirani | vaporizirani |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Globine navoja | 30 | 30 | 30 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 |