Digitalno globinsko pomično merilo

Št. art.: 1350
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
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1350
EAN/GTIN 3148512261605
Številka proizvajalca 1350
L-število L60130 4957

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: 1/100 mm - 0,01 mmPonavljivost: 10 µmZaščitni razred IP 65Mehanika iz fino brušenega nerjavečega jeklaBralna palica s patentiranim induktivnim merilnim sistemom6 mm visok LCD digitalni zaslonNastavitev ničle na kateri koli točkiPreklop mm/inchSkladen s programsko opremo Gagewedge, izhod RS232Automatski izklopDoba delovanja: približno 3.500 urPriloženo v škatli s potrdilom o skladnosti

Lastnosti:

  • C [mm]: 150
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 372
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 10
  • Moč [mm]: 300
  • Merilno odstopanje [mm]: 20
  • [g]: 928

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico