Cevni ključ, ameriški mod. največ 140 mm

Št. art.: 134A.36
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 134A.36
EAN/GTIN 3148516741363
Številka proizvajalca 134A.36
L-število L60130 2474

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Telo iz litega železa
  • Zamenljiva fiksna jeklena čeljust, kaljena na 55 HRc
  • Kovana jeklena gibljiva čeljust

Lastnosti:

  • Max. [″]: 5
  • A max. [mm]: 140
  • B [mm]: 35,5
  • C [mm]: 43
  • E [mm]: 43,0
  • L [″]: 36
  • L [mm]: 920
  • [kg]: 9.000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico