Cevni ključ, ameriški Mod. največ 76 mm

Št. art.: 134A.18
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 134A.18
    EAN/GTIN 3148516741103
    Številka proizvajalca 134A.18
    L-število L60130 1683

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Telo iz litega železa
    • Zamenljiva fiksna jeklena čeljust, kaljena na 55 HRc
    • Kovana jeklena gibljiva čeljust

    Lastnosti:

    • Max. [″]: 2'1/2
    • Max. [mm]: 76
    • B [mm]: 29
    • C [mm]: 26.0
    • E [mm]: 26.0
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • [kg]: 2.400

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico