Cevni ključ, ameriški Mod. največ 60 mm

Št. art.: 134A.14
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 134A.14
EAN/GTIN 3148516741011
Številka proizvajalca 134A.14
L-število L60130 1124

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Telo iz litega železa
  • Zamenljiva fiksna jeklena čeljust, kaljena na 55 HRc
  • Kovana jeklena gibljiva čeljust

Lastnosti:

  • Max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 21,5
  • E [mm]: 21,5
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1.500

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico