Strojni navojni svedri DIN 376 M3

Št. art.: 134980 M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M3
    Prevleka vaporizirani
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,5 mm
    Celotna dolžina L 56 mm
    ⌀ držala Ds 2,2 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
    ⌀ navoja 3 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 9 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 134980 M3
    EAN/GTIN 4045197745651
    Številka proizvajalca 134980 M3

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    13
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    vse velikosti =DIN 376 (= zožen ⌀ držala) − za večje globine obdelave.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico