Digitalno univerzalno merilo IP 65 iz nerjavečega jekla, brez konic nožev 300 x 90 mm

Št. art.: 1348722
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1348722
EAN/GTIN 4029713019570
Številka proizvajalca 1348722
L-število L40510 1363

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Tovarniški standard
  • LCD zaslon 10 ali 12,5 mm
  • Zaklepni vijak
  • Za notranje in zunanje meritve
  • Individualno prilagodljiva za problematične naloge z merilnimi vložki z navojem M 2,5 (neobvezno glejte strani 132 - 134)

Opis:

DIGI-MET univerzalni kaliber iz nerjavečega jekla, brez točk, 300 x 90 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Razred IP: IP 65
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 300
  • Omejitev napak (mm): 0,06 mm
  • Omejitev napak (µm): 60 µm
  • Višina števk: 8,5 mm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 90 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico