3/8″ Ključ z udarnim nastavkom z magnetom 1/2″

Št. art.: 13460AG 1/2
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13460AG 1/2
EAN/GTIN 4991644319442
Številka proizvajalca 13460AG 1/2
L-število L60050 10508

Opis

Opis:

Dolžina: 34 mm
Dimenzija D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Dolžina: 6 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/2″
Šestkotna vtičnica
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico