Strojni navojni svedri M2,2

Št. art.: 134600 M2,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M2,2
    Prevleka neprevlečeni
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 371
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela D
    Kot spirale 15-20 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,45 mm
    Celotna dolžina L 45 mm
    ⌀ držala Ds 2,8 mm
    4-kotno držalo □ 2,1 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 1,75 mm
    ⌀ navoja 2,2 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 2
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 2
    Globine navoja 4,4 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 134600 M2,2
    EAN/GTIN 4045197075369
    Številka proizvajalca 134600 M2,2

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    13
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba, s 15−20° spiralo v desno.
    Vel. M2,6 s starim profilom DIN.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico