3/8″ Udarni sklepni vložek (Zoll) 5/8″

Št. art.: 13440A 5/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13440A 5/8
EAN/GTIN 4991644322251
Številka proizvajalca 13440A 5/8
L-število L60050 10596

Opis

Opis:

Dolžina: 59 mm
D1: 23,3 mm
Dolžina: 8 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico