3/8″ Udarni sklepni vložek (Zoll) 1/2″

Št. art.: 13440A 1/2
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13440A 1/2
EAN/GTIN 4991644322237
Številka proizvajalca 13440A 1/2

Opis

Opis:

Dolžina: 57 mm
D1: 19,5 mm
Dolžina: 6 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/2″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico