Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM notr.hlajenje/oblika C M10

Št. art.: 134285 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Prevleka DLC
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,5 mm
⌀ navoja 10 mm
Toleranca držala h6
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rumena
Število rezil Z 3
Globine navoja 25 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 134285 M10
EAN/GTIN 4045197649317
Številka proizvajalca 134285 M10

Tabela aplikacije

Al
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akril
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s spiralo v desno in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra s tem poteka prek sinhroniziranega vretena stroja. Specialna prevleka DLC sp2 najnovejše generacije za optimalno življenjsko dobo. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8%).
Z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za maksimalno življenjsko dobo.

Opomba:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico