3/8″ Ključ z udarnim nastavkom, TORX E10

Št. art.: 13425 E10
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13425 E10
EAN/GTIN 4991644318469
Številka proizvajalca 13425 E10
L-število L60050 7681

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
Dimenzija D2: 19 mm
D1: 12,2 mm
Dolžina: 6,4 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
E10
Notranjost Torx
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico