12,5 mm (1/2″) VDE velikost podaljška 10 L.273 mm

Št. art.: 13420003
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13420003
EAN/GTIN 4018754253890
Številka proizvajalca 13420003
L-število L60010 7158

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Izolati VDE do 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Lastnosti:

  • d: 27 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Dolžina [mm): 273 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 380 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico