Digitalno delavniško merilo IP65 s konicami nožev, s fino nastavitvijo 1000x125mm

Št. art.: 1341534
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 1341534
    EAN/GTIN 4029713019488
    Številka proizvajalca 1341534

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno jeklo
    • Induktivni merilni sistem, zaščitni razred IP65
    • ISO 13385
    • Točke noža
    • LCD-zaslon:
    • - 10 mm z merilnim območjem 300 mm; - 12,5 mm od merilnega območja 500 mm
    • Zaklepni vijak

    Opis:

    Digitalno delavniško merilo IP 65 iz nerjavečega jekla. Natančnost v skladu z DIN 862. Z blokirnim vijakom, konicami rezil in fino nastavitvijo. Odčitavanje 0,01 mm / 0,0005 palca, 12,5 mm LCD zaslon. Nastavitev ničle v kateri koli točki. Elektronika QuickStart, funkcija QuickLock, funkcija PRESET, menjava mm/inch. Variabilni podatkovni izhod (RS 232 + Digimatic + USB), merilni blok za notranje merjenje: 20 mm.

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Razred IP: IP 65
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 1000
    • Omejitev napak (mm): 0,06 mm
    • Omejitev napak (µm): 60 µm
    • Višina števk: 12,5 mm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 150 mm
    • Približevanje velikosti izvrtine (mm): 20 mm

    Standard:

    EN ISO 3650

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico