3/8″ Ključ z udarnim nastavkom, 12-kraki 7 mm

Št. art.: 13406M 7mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 13406M 7mm
    EAN/GTIN 4991644346028
    Številka proizvajalca 13406M 7mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 32 mm
    Dimenzija D2: 18,5 mm
    D1: 11 mm
    Dolžina: 5 mm
    Pogon: 3/8″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 7 mm
    Notranji dvojni šestkotnik
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico