3/8″ Ključ z udarnim nastavkom, 12-kraki (inch) 5/8″

Št. art.: 13406A 5/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13406A 5/8
EAN/GTIN 4991644346301
Številka proizvajalca 13406A 5/8
L-število L60050 10775

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
Dimenzija D2: 21,5 mm
D1: 22,3 mm
Dolžina: 11 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/8″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico