3/8″ Ključ z udarnim nastavkom, 12-kraki 8 mm

Št. art.: 13405M 8mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13405M 8mm
EAN/GTIN 4991644317219
Številka proizvajalca 13405M 8mm

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
Dimenzija D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Dolžina: 6 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 8 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico