3/8″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 11/16″

Št. art.: 13401A 11/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13401A 11/16
EAN/GTIN 4991644345618
Številka proizvajalca 13401A 11/16
L-število L60050 10365

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
Dimenzija D2: 21,5 mm
D1: 23,5 mm
Dolžina: 12 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 11/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico