3/8″ Ključ z udarnim nastavkom z magnetom 12 mm

Št. art.: 13400MG 12mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13400MG 12mm
EAN/GTIN 4991644315772
Številka proizvajalca 13400MG 12mm

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
Dimenzija D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Dolžina: 5,6 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 12 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico